SIMON - Caja suelo SIMON 500 CIMA con 2 módulos 90mm gris

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de portada - Rectangular

  • Número de compartimentos del dispositivo - 4

  • Con salida de cable en cobertor -

  • Tapa bloqueable - no

  • Material de la carcasa - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

52050102-035

Ref.Sonepar

150224

EAN

8421053092941

Modelo de portada:

Rectangular

Número de compartimentos del dispositivo:

4

Con salida de cable en cobertor:

Tapa bloqueable:

no

Material de la carcasa:

Plástico

Protección de la carcasa:

Sin tratamiento

Material de la cubierta:

Acero

Protección de superficie tapa cobertora:

Galvanizado

Color:

Gris

Número RAL:

7011

Apropiado para instalaciones interiores:

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Apto para suelo hueco/técnico:

Apto para instalación de hormigón:

no

Apropiado para suelos en salas de ordenadores:

Apto para limpieza en mojado:

no

Anchura exterior:

171 mm

Longitud, exterior:

187 mm

Profundidad mínima de empotramiento:

92 mm

Modelo de caja de suelo 52050102-035de la serie profesionales de componentes Simon 500 Cima elementoespecialmente diseñado para ser instalado en suelo técnico, conformando un sistemade montaje y cierre de instalación solido y profesional.Se trate de una caja regulablepara 4 elementos en instalación de suelo técnico, facilitando la instalación enempotrados en suelo técnico. Caja fabricada en material de plástico conacabados en tonalidad de grises. Integra componentes metálicos con aislamientotermoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantizan la nopropagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad.Tras su configuración e instalaciónes posible de combinar con el elemento tapa embellecedora de enrasamiento (ref.52053102-035)sino se instala en el propio revestimiento del suelo.Presenta unas medidas 171 x187 x 92 mm, siendo un elemento de gran versatilidad para formar parte activaen distintos esquemas de instalación profesional.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON