SIMON - Caja suelo SIMON 500 CIMA con 4 módulos y profundidad reducida gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Rectangular
Número de compartimentos del dispositivo - 8
Con salida de cable en cobertor - sí
Tapa bloqueable - no
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
52050204-035
Ref.Sonepar
130534
EAN
8421053093207
Modelo de portada:
Rectangular
Número de compartimentos del dispositivo:
8
Con salida de cable en cobertor:
sí
Tapa bloqueable:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Material de la cubierta:
Acero
Protección de superficie tapa cobertora:
Galvanizado
Color:
Gris
Número RAL:
7011
Apropiado para instalaciones interiores:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Apto para suelo hueco/técnico:
sí
Apto para instalación de hormigón:
sí
Apropiado para suelos en salas de ordenadores:
sí
Apto para limpieza en mojado:
no
Anchura exterior:
329 mm
Longitud, exterior:
252 mm
Profundidad mínima de empotramiento:
69 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


