SIMON - Caja superficie alta SIMON 31 con 1 elemento blanco nieve - 31753-30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie
Número de módulos (sistema modular) - 1
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Forma - Cuadrado
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31753-30
Ref.Sonepar
47961
EAN
8421053027066
Sistemas de montaje:
Carcasa montada en superficie
Número de módulos (sistema modular):
1
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Forma:
Cuadrado
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
86 mm
Altura:
86 mm
Profundidad:
37 mm
Adecuado para dispositivos de altura máxima:
37 mm
Adecuado para dispositivos con profundidad máxima:
0 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


