SIMON - Caja superficie SIMON 27 para placa con 2 elementos 85x156 marfil - 27754-62
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie
Número de módulos (sistema modular) - 2
Color - Beige
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
27754-62
Ref.Sonepar
61862
EAN
8421053252765
Sistemas de montaje:
Carcasa montada en superficie
Número de módulos (sistema modular):
2
Color:
Beige
Caja de superficie para 2 elementos marfil Simon 27. Caja de superficie para 2 elementos y 4 módulos, de color marfil, pertenece a la gama de Simon 2, Se adapta a 1, 2, 3 y 4 elementos y mide 156x85mm por 37mm de profundidad. La posición de su instalación es tanto vertical como horizontal y bastará con hacer presión. El material del que se compone es termoplástico y puede soportar perfectamente temperaturas entre los 5 y 40º, pudiendo alcanzar hasta un máximo de entre -25 y 50º C tal y como ordena la normativa EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + IEC 60884-1 Ed 3. 2 + UNE 20315-1-1:2009 + UNE 20315-1-2:2009 + EN 50581:2012. Para mantener limpia la pieza puede utilizar un paño suave y humedecerlo levemente en agua jabonosa, bajo ningún concepto se deberá verter paños o limpiadores abrasivos con altos contenidos de cloro.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


