SIMON - Caja superficie SIMON 27 PLAY con 2 elemento marfil - 2700752-031
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Bastidor montado en superficie
Número de módulos (sistema modular) - 2
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Forma - Rectangular
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2700752-031
Ref.Sonepar
77031
EAN
8421053250754
Sistemas de montaje:
Bastidor montado en superficie
Número de módulos (sistema modular):
2
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Forma:
Rectangular
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Beige
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
86 mm
Altura:
164 mm
Profundidad:
37 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


