SIMON - Caja superficie SIMON 73 con 1 elemento blanco nieve - 73750-30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie
Número de módulos (sistema modular) - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
73750-30
Ref.Sonepar
17327
EAN
8421053042670
Sistemas de montaje:
Carcasa montada en superficie
Número de módulos (sistema modular):
1
Caja de superficie para 1 elemento blanco Simon 73. Caja de superficie en color blanco, para 1 elemento (aunque está disponible para 1, 2 y 3 elementos), de la serie Simon 73. Las dimensiones de esta caja son de 82x89x11mm y permite diferentes opciones de conexión: para canaleta de 10x30mm, 10x16mm y 10x 22mm y para tubo de 8mm de diámetro. Se puede limpiar de forma muy sencilla. Tan solo tendrías que utilizar un paño suave y ligeramente humedecido en agua jabonosa y no recurrir nunca a los limpiadores abrasivos ni paños que contengan cloro en su fórmula. La serie Simon 73 está formada por productos que son totalmente compatibles con los mecanismos de la gama Simon 73 Loft y destacan por ser productos con un grosor mínimo, que no sobresalen demasiado de la pared. Pero, además, también se pueden destacar de los productos de Simon 73 que se adaptan a las nuevas tendencias en decoración de espacios, sin regatas y que mantiene, a su vez, un alto nivel de integración estética.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


