SIMON - Caja superficie SIMON 73 con 2 elementos blanco nieve - 73760-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie

  • Número de módulos (sistema modular) - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73760-30

Ref.Sonepar

17330

EAN

8421053042700

Sistemas de montaje:

Carcasa montada en superficie

Número de módulos (sistema modular):

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Color:

Blanco

Caja de superficie para 2 elementos blanco Simon 73. Simon te ofrece esta caja de superficie para 2 elementos en color blanco y perteneciente a la serie Simon 73. Presenta unas dimensiones de 82x160x11mm y está disponible en tres versiones diferentes: para 1, 2 y 3 elementos. Esta caja de superficie permite diferentes opciones de conexión, las cuales son: para canaleta de 10x30mm, 10x16mm y 10x22mm y también para tubo con un diámetro de 8mm. Para limpiar esta caja, solo necesitarás utilizar un paño suave y ligeramente humedecido en agua jabonosa, sin tener que recurrir a paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula. La serie Simon 73 la forman productos con un mínimo grosor y hace que no sobresalgan mucho de la pared y también son productos compatibles con los mecanismos de la serie Simon 73 Loft. Además, se destacan por adaptarse a las nuevas tendencias en decoración de espacios, sin utilizar regatas y manteniendo un alto nivel de integración estética.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON