SIMON - Caja superficie SIMON 75 con 1 elemento alta marfil
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie
Número de módulos (sistema modular) - 1
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Forma - Cuadrado
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75751-31
Ref.Sonepar
17774
EAN
8421053016985
Sistemas de montaje:
Carcasa montada en superficie
Número de módulos (sistema modular):
1
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Forma:
Cuadrado
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Beige
Anchura:
82 mm
Altura:
89 mm
Profundidad:
37 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


