Fin de vida

SIMON - Caja superficie SIMON 75 con 1 elemento alta negro - 75751-32

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75751-32

Ref.Sonepar

17775

EAN

8421053016992

Sistemas de montaje:

Carcasa montada en superficie

Número de módulos (sistema modular):

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Color:

Negro

Caja de superficie alta para 1 elemento negro Simon 75. La calidad de una instalación no debe estar reñida con el estilo de una estancia, por ello ofrecemos productos de grandes prestaciones técnicas así como soluciones para adecuarlos a los gustos del cliente y a la decoración del entorno. La caja de superficie alta para 1 elemento negro Simon 75 ha sido fabricada en material termoplástico pintado de gran calidad y elevada resistencia térmica. Para mantener una estética adecuada, es muy recomendable emplear el acabado negro para teclas y tapas. Esta caja destaca por su fácil instalación, siendo apta para colocar en cualquier superficie sin necesidad de obra alguna, si bien también es apta para empotrar. De apariencia compacta, presenta además un ajustado tamaño de 82x89x37mm, perfecto para que resulte muy funcional y no desentone con la decoración de la estancia. Este producto requiere de pieza intermedia para su instalación y está disponible también en versión para 2 elementos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON