SIMON - Caja superficie SIMON 75 con 1 elemento baja blanco nieve - 75750-30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie
Número de módulos (sistema modular) - 1
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Forma - Cuadrado
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75750-30
Ref.Sonepar
17769
EAN
8421053016930
Sistemas de montaje:
Carcasa montada en superficie
Número de módulos (sistema modular):
1
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Forma:
Cuadrado
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Blanco
Anchura:
82 mm
Altura:
89 mm
Profundidad:
27 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


