SIMON - Caja superficie SIMON 75 con 2 elementos baja marfil - 75760-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Caja superficie SIMON 75 con 2 elementos baja marfil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie

  • Número de módulos (sistema modular) - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Color - Beige

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75760-31

Ref.Sonepar

17778

EAN

8421053017029

Sistemas de montaje:

Carcasa montada en superficie

Número de módulos (sistema modular):

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Color:

Beige

Caja de superficie alta para 1 elemento marfil Simon 75. La colección Simon 75 mejora la habitabilidad de los espacios y ofrece confort y seguridad a las personas. Un producto de esta serie es la caja de superficie alta en color marfil. Está fabricada en material termoplástico y sus dimensiones son 86 x86x46,5mm. Tiene capacidad tanto para 1 como para 2 elementos y necesita la pieza intermedia de esta misma colección. Es apta tanto para superficie como para empotrar. Esta pieza, la intermedia, ha sido diseñada para que las teclas puedan acoplarse en la cavidad cuadrada de los marcos de dos, tres ó cuatro elementos, que se pueden montar indistintamente en posición horizontal o vertical. A la hora de elegir teclas y tapas, se recomienda optar por el color marfil y, para una adecuada limpieza, utilizar un paño que sea muy suave y humedecerlo levemente en agua jabonosa. No usar limpiadores agresivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON