Fin de vida

SIMON - Caja superficie SIMON 75 con 2 elementos baja negro - 75760-32

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie

  • Número de módulos (sistema modular) - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75760-32

Ref.Sonepar

17779

EAN

8421053017036

Sistemas de montaje:

Carcasa montada en superficie

Número de módulos (sistema modular):

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Color:

Negro

Caja de superficie alta para 1 elemento negro Simon 75. Se trata de una caja de superficie alta para encajar 1 elemento que está incluida en la serie Simon 75. Con acabado en negro, el artículo mide 86x86x46. 5mm y está fabricado en termoplástico. Este es un material muy común en este tipo de artículos ya que ofrece una extraordinaria resistencia. La caja de superficie es apta para superficie y empotrar. Su instalación puede efectuarse de manera rápida y sin complicaciones. En caso de duda, tiene a su disposición el manual de producto. Requiere una pieza intermedia para su correcta colocación. Por el diseño del mecanismo, es aconsejable combinarlo con una tecla o tapa de color negro, pues el resultado será mucho más satisfactorio. En cuanto a su limpieza, emplee una gamuza suave y humedecida en agua jabonosa para que se conserve en óptimas condiciones. La colección Simon 75 se adapta a toda clase de espacios decorativos gracias a sus mecanismos de elegante diseño y altamente funcionales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON