SIMON - Caja superficie SIMON 82 con 1 elemento baja grafito - 82750-38
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie
Número de módulos (sistema modular) - 1
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Forma - Cuadrado
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
82750-38
Ref.Sonepar
46631
EAN
8421053261163
Sistemas de montaje:
Carcasa montada en superficie
Número de módulos (sistema modular):
1
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Forma:
Cuadrado
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
89 mm
Altura:
89 mm
Profundidad:
27 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


