SIMON - Caja superficie SIMON 82 con 1 elemento baja marfil - 82750-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Forma - Cuadrado

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82750-31

Ref.Sonepar

47969

EAN

8421053261156

Sistemas de montaje:

Carcasa montada en superficie

Número de módulos (sistema modular):

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Forma:

Cuadrado

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Beige

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

89 mm

Altura:

89 mm

Profundidad:

27 mm

Muchas tomas de teléfono, de televisión y otros mecanismos necesitan una caja de superficie. Esta caja de superficie baja para 1 elemento en marfil incluida de la serie Simon 82 es una de esas soluciones que muchas veces se necesitan. Es apta para colocar en la superficie. Realizada en materiales de primera calidad, termoplástico que asegura una buena durabilidad y estabilidad frente a agentes externos adversos. Para este producto en particular, se recomienda utilizar el acabado marfil para teclas y tapas. Es importante utilizar una caja alta en caso de instalar tomas de corriente. Esta pieza tiene unas dimensiones de 89 x 89 x2 7 mm. La colección Simon 82 incluye otras muchas cajas de superficie baja y alta en cientos de diseños distintos y que reúnen todas las características de esta magnífica serie. Para limpiar estas cajas, utilizar un paso suave y humedecido en agua con jabón.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON