SIMON - CAJA SUPF.CMPTA.SIMON 270 - EMP.1 EL.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente - sí
Número de módulos (sistema modular) - 1
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Forma - Cuadrado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20000811-190
Ref.Sonepar
1120976
EAN
8421053313794
Sistemas de montaje:
Carcasa montada en superficie
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente:
sí
Número de módulos (sistema modular):
1
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Forma:
Cuadrado
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
85 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
43.5 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


