SIMON - Caja tapa superficie SIMON 500 CIMA con 3 módulos grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Caja de montaje
Equipado con - Ninguno
Forma - Rectangular
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
51040003-038
Ref.Sonepar
95897
EAN
8421053092255
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Caja de montaje
Equipado con:
Ninguno
Forma:
Rectangular
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Montado en el suelo:
no
Montaje bajo el agua:
no
Número de entradas:
9
Entrada por la parte de atrás:
sí
Longitud:
220 mm
Anchura:
164 mm
Profundidad:
100 mm
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Pre-estampado
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP40
Modelo de portada:
Cubierta de montaje
Cobertura transparente:
no
Colable:
no
Sujeción de cubierta:
Encajado a presión
Compuesto de fundición incluido:
no
Sellable:
no
Con pantalla:
sí
A prueba de intemperie:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


