Fin de vida

SIMON - Caja vacía SIMON AQUA con tapa IP55 gris - 4490783-035

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Color - Gris

  • Grado de protección (IP) - IP55

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4490783-035

Ref.Sonepar

57557

EAN

8421053069950

Sistemas de montaje:

Carcasa montada en superficie

Número de módulos (sistema modular):

1

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP55

Base y marco con tapa abatible IP55 para mecanismos Simon 27 gris Simon 44 Aqua. La base y marco con tapa abatible IP55 de la serie Simon 44 Aqua, permite utilizar prácticamente todos los mecanismos de la serie Simon 27. Compuesta por un elemento, sus dimensiones son 84x75mm, con una profundidad de 58mm. Está fabricado en termoplástico, material de gran resistencia y durabilidad. Este modelo viene con un acabado en gris. Su instalación debe ser en vertical. Se debe hacer su mantenimiento utilizando solamente un paño ligeramente humedecido en agua jabonosa. En ningún caso se debe usar limpiadores que contengan elementos abrasivos o cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON