SIMON - Caja vacía SIMON AQUA con teclado doble IP55 gris - 4490782-035

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Color - Gris

  • Grado de protección (IP) - IP55

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4490782-035

Ref.Sonepar

57556

EAN

8421053069943

Sistemas de montaje:

Carcasa montada en superficie

Número de módulos (sistema modular):

1

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP55

Base y marco con tecla doble, compatible con los mecanismos Simon 27. Producto fabricado en termoplástico y con un acabado en color gris. Pertenece a la serie Simon 44 Aqua. Sus dimensiones son de 84x75 milímetros y tiene una profundidad de 58 milímetros. La serie Simon 44 Aqua nos ofrece la solución para esos entornos expuestos al agua y el polvo, por lo que es ideal para terrazas, jardín, cocinas y baños industriales, piscinas… Posee una estanqueidad IP55 que nos permite proteger todas las funciones de la serie Simon 27. Una solución de fácil instalación apta tanto para superficie como para empotrar. Esta serie posee tapas y teclas intercambiables en diferentes colores como el rojo o el verde pistacho para poder decorar de una manera fácil y práctica. Simon nos ofrece un producto de calidad para los entornos más adversos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON