Fin de vida

SIMON - Caja vacía SIMON AQUA con teclado simple IP55 gris - 4490781-035

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Color - Gris

  • Grado de protección (IP) - IP55

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4490781-035

Ref.Sonepar

57555

EAN

8421053069936

Sistemas de montaje:

Carcasa montada en superficie

Número de módulos (sistema modular):

1

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP55

Base y marco con tecla individual IP55 para mecanismos de la gama Simon 27 en acabado gris es uno de los productos más completos de la serie Simon 44 Aqua. Su estructura, muy resistente y duradera gracias a los materiales con componente termoplástico con los que ha sido fabricada, tiene unas dimensiones 84x75mm y una profundidad de 58mm. Además, destaca su rendimiento en estancias con altas temperaturas como las que en ocasiones se dan en determinadas empresas e industrias. El sentido de su instalación es vertical, realizándose esta de manera cómoda y sencilla. Esta es una de sus grandes ventajas. Al igual que el resto de productos y accesorios incluidos en la gama Simon 44 Aqua, este elemento permite usar prácticamente la totalidad de mecanismos de la serie 27. Su bajo precio es otra de sus características más reseñables.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON