SIMON - Caja vacía SIMON AQUA IP40 gris - 4490780-035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie
Número de módulos (sistema modular) - 1
Posición de montaje - Vertical
Forma - Cuadrado
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4490780-035
Ref.Sonepar
57558
EAN
8421053069929
Sistemas de montaje:
Carcasa montada en superficie
Número de módulos (sistema modular):
1
Posición de montaje:
Vertical
Forma:
Cuadrado
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP55
Anchura:
84 mm
Altura:
75 mm
Profundidad:
56 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


