SIMON - Cajetín doble superficie SIMON K45 gris grafito - R450/14

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - sí

  • Apto para caja de instalación integrada - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R450/14

Ref.Sonepar

768708

EAN

8426436050648

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

sí

Apto para caja de instalación integrada:

no

Maximice la funcionalidad de sus conexiones eléctricas con la base de caja de pared Simon K45. La innovación y el diseño característicos de toda la gama Simon, se unen en esta base para instalación en superficie, para 2 elementos y acabados en negro.Compuesta por materiales aislados con termoplástico autoextinguible libre de halógenos, la base K45 aporta a su estancia la seguridad de evitar la propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio ya que alcanza un intervalo de temperatura de instalación que oscila entre los -5ºC y los 60ºC.Otra de las funcionalidades de la base de caja de pared K45, es la posibilidad de acceso de cableado a través de minicanal tanto de 20 x 30 mm como 20 x 50 mm, mediante adaptadores. La elegancia de unos acabados en negro, con la funcionalidad e innovación que caracterizan la colección Simon K45, hacen de la base de caja de pared la opción idónea para maximizar su conexión en un espacio compacto.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON