SIMON - Cajetín individual superficie SIMON K45 blanco nieve - R250/9

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - sí

  • Apto para caja de instalación integrada - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R250/9

Ref.Sonepar

57288

EAN

8426436017405

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

sí

Apto para caja de instalación integrada:

no

La base de caja de la gama Simon K45 está diseñada para cajas ubicadas en la superficie de la pared y tiene capacidad para ofrecer energía a un elemento.Destaca por su pequeño tamaño de 80 x 80 milímetros y 36 milímetros de profundidad, lo que le otorga discreción pasando desapercibida en el lugar donde se ubique, algo en lo que también contribuye su tradicional color blanco.La caja se instala de forma muy sencilla y se compone únicamente de un modulo ancho. Además presenta una alta funcionalidad y eficacia porque este producto también ofrece la posibilidad de acceso de cableado a través de un minicanal de 20 x 30 milímetros o de 20 x 50 milímetros.La base de caja para superficie de pared está hecha con termoplástico libre de halógenos que incrementa a seguridad del producto, ya que es autoextinguible en caso de incendio, no contribuyendo a su propagación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON