SIMON - Cajetín individual superficie SIMON K45 gris grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - sí

  • Apto para caja de instalación integrada - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R250/14

Ref.Sonepar

548689

EAN

8426436050631

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

sí

Apto para caja de instalación integrada:

no

Cajetín 1 mecanismo K45 individual intalación en superfície color gris grafito RAL7021. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (Baja Tensión) por medio de la norma UNE-60670. Producto marcado CE. Grado de Protección IP: 4x. El intervalo de temperatura durante la instalación es de: -5ºC a + 60ºC. La temperatura máxima durante la construcción de la obra es de + 60ºC (superfi cie)/+90ºC (empotrar).

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON