SIMON - Canal DCS SIMON CANALIZACIÓN monobloc suelo 85x18mm aluminio - TF21172/8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 85 mm
Altura - 18 mm
Longitud - 2750 mm
Número de canales - 2
Con cobertor - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TF21172/8
Ref.Sonepar
181513
EAN
8426436035614
Anchura:
85 mm
Altura:
18 mm
Longitud:
2750 mm
Número de canales:
2
Con cobertor:
no
Material:
Aluminio
Calidad de material:
Otros
Color:
Aluminio
Número RAL:
7035
Agujero ranurado:
no
Con fijación:
sí
Desmontable:
no
Auto adhesivo:
no
Reflectante:
no
Libre de halógenos:
sí
Resistente al combustible y al aceite:
sí
Adecuado para coche:
sí
Adecuado para camiones:
sí
Temperatura de trabajo:
-25...120 °C
Grado de protección (IP):
IP4X
Fuerza del impacto:
IK10
Resistencia a la flexión:
Rígido
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


