SIMON - Canal DCS SIMON CANALIZACIÓN suelo 85x18mm aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 85 mm
Altura - 18 mm
Longitud - 2000 mm
Número de canales - 2
Con cobertor - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TF11172/8
Ref.Sonepar
88152
EAN
8421053229088
Anchura:
85 mm
Altura:
18 mm
Longitud:
2000 mm
Número de canales:
2
Con cobertor:
sí
Material:
Aluminio
Calidad de material:
Otros
Color:
Aluminio
Número RAL:
7035
Agujero ranurado:
no
Con fijación:
sí
Desmontable:
sí
Auto adhesivo:
no
Reflectante:
no
Libre de halógenos:
sí
Resistente al combustible y al aceite:
sí
Adecuado para coche:
sí
Adecuado para camiones:
sí
Temperatura de trabajo:
-25...120 °C
Grado de protección (IP):
IP4X
Fuerza del impacto:
IK08
Resistencia a la flexión:
Rígido
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


