SIMON - Canal SIMON CANALIZACIÓN 130x55mm con 2 compartimentos aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 130 mm
Profundidad - 55 mm
Longitud - 2000 mm
Número de cubiertas - 2
Tapa suministrada con el producto - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TK11102/8
Ref.Sonepar
58489
EAN
8421053264218
Anchura:
130 mm
Profundidad:
55 mm
Longitud:
2000 mm
Número de cubiertas:
2
Tapa suministrada con el producto:
sí
Ancho de cobertura 1:
45 mm
Ancho de cobertura 2:
45 mm
Simétrico:
sí
Tipo de construcción rectangular:
sí
Material:
Aluminio
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Color:
Aluminio
Número RAL:
7035
Pared posterior de construcción (cara interna):
Agujereado
Película protectora:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Con pinza para fijación de cable:
sí
Grado de protección (IP):
IP4X
Fuerza del impacto:
IK09
Temperatura de trabajo:
-25...120 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


