SIMON - Canal SIMON CANALIZACIÓN CABLOMAX 130x55mm PVC blanco nieve - TK02103/9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 130 mm
Profundidad - 55 mm
Longitud - 2000 mm
Número de cubiertas - 1
Tapa suministrada con el producto - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TK02103/9
Ref.Sonepar
99538
EAN
8426436028012
Anchura:
130 mm
Profundidad:
55 mm
Longitud:
2000 mm
Número de cubiertas:
1
Tapa suministrada con el producto:
sí
Ancho de cobertura 1:
45 mm
Simétrico:
sí
Tipo de construcción rectangular:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Pared posterior de construcción (cara interna):
Agujereado
Película protectora:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Con pinza para fijación de cable:
no
Grado de protección (IP):
IP4X
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-25...120 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


