SIMON - Cargador SIMON 100 USB 2,1A SMATCHARGE con 1 boca - 10000380-039
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 220...220 V
Intensidad máx. de salida - 2100 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10000380-039
Ref.Sonepar
214293
EAN
8421053147801
Tensión de funcionamiento (intervalo):
220...220 V
Intensidad máx. de salida:
2100 mA
Cargador 1xUSB 2.0 5 V/DC Tipo A hembra Simon 100. La tecnología está presente en la mayoría de las acciones que realizamos en el día a día, por lo que tener todos estos dispositivos preparados para su uso es muy importante. Con este objetivo se creó el Cargador 1xUSB 2.0 5 V/DC Tipo A hembra de la serie Simon 100. Con una intensidad de 21 A y un voltaje 5 V/DC, permite cargar todo tipo de dispositivos como teléfonos móviles, smartphones o tablets. Su instalación es apta para empotrar, siendo mucho más seguro separar los cables de entrada y salida en agujeros distintos. Las palancas, grandes y fáciles de presionar, se adaptan al dedo, su tipo de embornamiento es a tornillo y es compatible con los marcos de la serie Simon 100. Gracias a ello se reduce el tiempo de instalación a la mitad y la parte activa queda siempre dentro del mecanismo, sin peligro de que sobresalga ningún hilillo y cause problemas eléctricos y averías.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


