SIMON - Cargador SIMON 100 USB doble 5V DC 2,1A 230V tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 220...220 V
Intensidad máx. de salida - 2100 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10000381-039
Ref.Sonepar
209682
EAN
8421053186183
Tensión de funcionamiento (intervalo):
220...220 V
Intensidad máx. de salida:
2100 mA
Cargador 2xUSB 2.0 5 V/DC Tipo A hembra Simon 100. Compatible con la serie 100 de Simon, una colección que hace honor al centenario de la firma y marca una nueva era para el mundo de los mecanismos eléctricos, que a partir de ahora ofrecerán un sinfín de oportunidades.Esta toma de cargador tiene 2 bocas USB y el sistema de embornamiento es rápido y seguro mediante tornillo. Permite la carga de diferentes dispositivos como teléfonos móviles, tablets, etc.La intensidad máxima es 2,1 Amperios y la tensión de salida es de 5 Vdc, por consiguiente, es apta para prácticamente la totalidad de dispositivos del mercado. Utiliza una fuente de alimentación de 230 V.Las palancas se adaptan perfectamente al dedo, son grandes y sencillas de presionar. El repicado (puente) se hace por la otra cara, de esta forma, los cables quedan mucho mejor repartidos y se facilita en gran medida la introducción de la base en el cajetín.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


