SIMON - Cargador SIMON 27 PLAY con 2xUSB 5V DC 2,1A grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bus
Número de puertos USB-A - 2
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 127...230 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Intensidad máx. de salida - 2100 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2701096-038
Ref.Sonepar
257163
EAN
8421053194799
Modelo:
Bus
Número de puertos USB-A:
2
Tensión de funcionamiento (intervalo):
127...230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Intensidad máx. de salida:
2100 mA
Intervalo de tensión secundario:
5...5 V
Consumo potencia:
10.5 W
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Color:
Negro
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


