SIMON - Cargador SIMON K45 USB con 1/2 módulo de 1,5A grafito - K126C/14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bus
Número de puertos USB-A - 1
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 127...230 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Intensidad máx. de salida - 1500 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
K126C/14
Ref.Sonepar
270201
EAN
8421053195048
Modelo:
Bus
Número de puertos USB-A:
1
Tensión de funcionamiento (intervalo):
127...230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Intensidad máx. de salida:
1500 mA
Intervalo de tensión secundario:
5...5 V
Consumo potencia:
7.5 W
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Método de montaje:
Soporte de carcasa de módulo
Color:
Negro
Número RAL:
7021
Ancho del dispositivo:
22.5 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
45 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Antibacteriano:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


