SIMON - Cargador USB A+C SIMON 400 panelable y latiguillo de 20 centímetros terminado en extremo libre blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bus
Número de puertos USB-A - 1
Número de puertos USB-C - 1
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 127...230 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
43120000-130
Ref.Sonepar
1272344
EAN
8421053303955
Modelo:
Bus
Número de puertos USB-A:
1
Número de puertos USB-C:
1
Tensión de funcionamiento (intervalo):
127...230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Consumo potencia:
18 W
Tipo de conexión:
Otros
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Color:
Blanco
Número RAL:
9016
Ancho del dispositivo:
60 mm
Altura del dispositivo:
60 mm
Profundidad del dispositivo:
60 mm
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Antibacteriano:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


