SIMON - Cargador USB C 20W Power Delivery cava Simon 270 - 20000382-094
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bus
Número de puertos USB-C - 1
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 127...230 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Consumo potencia - 20 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20000382-094
Ref.Sonepar
1244011
EAN
8421053353295
Modelo:
Bus
Número de puertos USB-C:
1
Tensión de funcionamiento (intervalo):
127...230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Consumo potencia:
20 W
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Color:
Oro
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


