SIMON - Cargador USB C 65W Simon 75 - 7500383-039
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bus
Número de puertos USB-C - 1
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 127...230 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Intensidad máx. de salida - 3.25 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7500383-039
Ref.Sonepar
1320876
EAN
8421053452486
Modelo:
Bus
Número de puertos USB-C:
1
Tensión de funcionamiento (intervalo):
127...230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Intensidad máx. de salida:
3.25 mA
Intervalo de tensión secundario:
5...20 V
Consumo potencia:
65 W
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Ancho del dispositivo:
74 mm
Altura del dispositivo:
74 mm
Profundidad del dispositivo:
44 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Antibacteriano:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


