SIMON - Cargador USB C+C 30W Simon 75

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus

  • Número de puertos USB-C - 2

  • Tensión de funcionamiento (intervalo) - 127...230 V

  • Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz

  • Intensidad máx. de salida - 3 mA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7500297-039

Ref.Sonepar

1321385

EAN

8421053433362

Modelo:

Bus

Número de puertos USB-C:

2

Tensión de funcionamiento (intervalo):

127...230 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Intensidad máx. de salida:

3 mA

Intervalo de tensión secundario:

5...20 V

Consumo potencia:

30 W

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Ancho del dispositivo:

74 mm

Altura del dispositivo:

74 mm

Profundidad del dispositivo:

40.3 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

40 mm

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Antibacteriano:

no

Cargador USB C+C 30W de la serie Simon 75.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON