SIMON - CARGADOR USB DOBLE A+C 30W POWER DELIVERY GRAFITO SIMON 27

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - CARGADOR USB DOBLE A+C 30W POWER DELIVERY GRAFITO SIMON 27

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus

  • Número de puertos USB-A - 1

  • Número de puertos USB-C - 1

  • Tensión de funcionamiento (intervalo) - 127...230 V

  • Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2701196-038

Ref.Sonepar

1189402

EAN

8421053341209

Modelo:

Bus

Número de puertos USB-A:

1

Número de puertos USB-C:

1

Tensión de funcionamiento (intervalo):

127...230 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Intensidad máx. de salida:

3000 mA

Intervalo de tensión secundario:

5...20 V

Consumo potencia:

30 W

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Color:

Negro

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

40 mm

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Antibacteriano:

no

Cargador USB doble A+C 30W Power Delivery

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON