SIMON - Cierre inferior SIMON K45 para TELEBLOCK - KTLA6

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KTLA6

Ref.Sonepar

938010

EAN

8426436056558

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

sí

Se trata de un cierre inferior diseñado para perfiles telescópicos con elevación manual Teleblock incluido en la serie Simon K45. Esta colección ha sido creada con el objetivo de facilitar la conectividad en los puestos de trabajo. Para ello, presenta una serie de soluciones que se instalan de manera sencilla y rápida, elevando las conexiones al máximo nivel. Estas soluciones de la serie Simon K45 destacan, además, por integrarse a la perfección en el mobiliario. Este producto tiene unas medidas de 102 x 59 x 23 mm y tiene acabado en negro. Asimismo, está fabricado en material termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, pensado para garantizar la no propagación de las llamas de producirse un incendio. De la misma manera, asegura la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Para una óptima conservación de este artículo, se recomienda su instalación en ambientes cuya temperatura oscile entre -5 y 60ºC.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON