SIMON - Columna SIMON 500 CIMA con 1 cara blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de columna - Rectangular
Modelo - Un lado
Pre cableado - no
Ajustable - sí
Nivelación de la altura - 1500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
53550101-030
Ref.Sonepar
95925
EAN
8421053094501
Forma de columna:
Rectangular
Modelo:
Un lado
Pre cableado:
no
Ajustable:
sí
Nivelación de la altura:
1500 mm
Altura de columna:
3000...4500 mm
Profundidad de columna:
72 mm
Anchura de columna:
110 mm
Número de cubiertas utilizables:
1
Ancho de cobertura:
125 mm
Profundidad de cobertor:
60 mm
Tipo de fijación:
Telescopio
Variable de sitio:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en el suelo:
sí
Entrada de cable:
En el lado
Perfil continuo:
sí
Material de la columna de instalación:
Aluminio
Columna de instalación de calidad del material:
Otros
Columna de instalación de material sin halógenos:
sí
Superficie de la columna:
Anodizado
Columna de color:
Blanco
RAL-columna número:
9003
Material de la cubierta:
Acero inoxidable
Cubierta de calidad del material:
Otros
Cubierta de material sin halógenos:
sí
Cubierta de superficie:
Sin tratamiento
Cubierta de color:
Acero inox
Número de particiones:
1
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


