SIMON - Columna SIMON K45 125x130mm 3m con 4 caras anodizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de columna - Otros
Modelo - Otros
Pre cableado - no
Ajustable - sí
Nivelación de la altura - 1500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ALK5400/8
Ref.Sonepar
91102
EAN
8426436027626
Forma de columna:
Otros
Modelo:
Otros
Pre cableado:
no
Ajustable:
sí
Nivelación de la altura:
1500 mm
Altura de columna:
3000...4500 mm
Profundidad de columna:
125 mm
Anchura de columna:
125 mm
Número de cubiertas utilizables:
4
Ancho de cobertura:
170 mm
Profundidad de cobertor:
10 mm
Tipo de fijación:
Telescopio
Variable de sitio:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en el suelo:
sí
Entrada de cable:
En el lado
Perfil continuo:
sí
Material de la columna de instalación:
Aluminio
Columna de instalación de calidad del material:
Otros
Columna de instalación de material sin halógenos:
sí
Superficie de la columna:
Anodizado
Columna de color:
Aluminio
RAL-columna número:
7035
Material de la cubierta:
Acero inoxidable
Cubierta de calidad del material:
Otros
Cubierta de material sin halógenos:
sí
Cubierta de superficie:
Sin tratamiento
Cubierta de color:
Acero inox
Número de particiones:
4
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


