SIMON - Columna SIMON K45 80x80mm 3m con 2 caras cuadradas anodizado - ALK2200/8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de columna - Cuadrado
Modelo - Dos lados
Pre cableado - no
Ajustable - sí
Nivelación de la altura - 1500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ALK2200/8
Ref.Sonepar
74777
EAN
8426436033337
Forma de columna:
Cuadrado
Modelo:
Dos lados
Pre cableado:
no
Ajustable:
sí
Nivelación de la altura:
1500 mm
Altura de columna:
3000...4500 mm
Profundidad de columna:
80 mm
Anchura de columna:
80 mm
Número de cubiertas utilizables:
2
Ancho de cobertura:
167 mm
Profundidad de cobertor:
12 mm
Tipo de fijación:
Telescopio
Variable de sitio:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en el suelo:
sí
Entrada de cable:
En el lado
Perfil continuo:
sí
Material de la columna de instalación:
Aluminio
Columna de instalación de calidad del material:
Otros
Columna de instalación de material sin halógenos:
sí
Superficie de la columna:
Anodizado
Columna de color:
Aluminio
RAL-columna número:
7035
Material de la cubierta:
Acero inoxidable
Cubierta de calidad del material:
Otros
Cubierta de material sin halógenos:
sí
Cubierta de superficie:
Sin tratamiento
Cubierta de color:
Acero inox
Número de particiones:
2
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


