SIMON - Combinación SIMON 73 con 2 interruptores - 73398-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor de desconexión de 1 polo

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Número de osciladores - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73398-39

Ref.Sonepar

17308

EAN

8421053255377

Sistema de cableado:

Interruptor de desconexión de 1 polo

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa adaptadora

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de osciladores:

2

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Para obtener la más eficaz e innovadora funcionalidad para sus mecanismos eléctricos, Simon 73 Loft pone a su disposición el grupo de 2 interruptores con embornamiento a tornillo, para garantizar la integración total del conjunto en cualquier tipo de espacio, maximizando las funcionalidades del producto.Fabricado con materiales metálicos con aislamiento de termoplástico libre de halógenos, protege la estancia en caso de incendio y permite al conjunto alcanzar un intervalo de temperatura de 5 a 40 ºC y máximas que oscilan entre los -25 y los 50 ºC.Es compatible con tensión de alimentación de 250 Voltios y 10 AX de intensidad, con una sección de cableado admitida de 1,5 a 2,5 mm con pelado de cable de 13 mm.Funcionalidad, seguridad e innovación en un diseño que se adapta a las nuevas tendencias en decoración, de la mano de Simon 73 Loft.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON