SIMON - Combinación SIMON 73 con 2 pulsadores para persiana

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Número de osciladores - 2

  • Tensión nominal - 250 V

  • Corriente asignada - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73396-39

Ref.Sonepar

55762

EAN

8421053255360

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa adaptadora

Método de funcionamiento:

Balancín

Número de osciladores:

2

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Con fuente de luz:

no

Con lámpara de señal:

no

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Sobreimpresión:

Ninguno

Apto para grado de protección (IP):

IP20

El grupo de dos pulsadores para persianas, con dos entradas y dos salidas. Sin enclavamiento, de la serie Simon 73 Loft presenta un funcionamiento sencillo y por su estética se puede adaptar a cualquier espacio que se quiera instalar. Su referencia es 73396-39. El sistema de embornamiento es rápido y su funcionamiento es basculante. La intensidad que soporta es de 10 A y su intensidad de 250 V~El mecanismo no tiene enclavamiento y requiere dispositivo de control. Está fabricado con varios componentes metálicos con aislamiento en termoplástico libre de halógenos. La sección de cable admitida está entre 1.5 y 2.5mm y el pelado de cable requerido es de 13mm.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON