SIMON - Conector HDMI 2.0 4K hembra-hembra bronce Simon 270 - 20000094-097

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - HDMI

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20000094-097

Ref.Sonepar

1320433

EAN

8421053283868

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

HDMI

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Color:

Latón

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Conector HDMI H-H

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON