SIMON - Conector HDMI v2.0 4K H-H 2M

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación

  • Uso - HDMI

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000566-039

Ref.Sonepar

1280616

EAN

8421053297353

Sistemas de montaje:

Módulo para programa de interrupción de instalación

Uso:

HDMI

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Conector multimedia para integración de señales HDMI en instalación empotrada.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON