SIMON - CONECTOR HDMI V2.0 4K HEMBRA-HEMBRA SIMON 75

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora

  • Uso - HDMI

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7511094-039

Ref.Sonepar

1172568

EAN

8421053297339

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa adaptadora

Uso:

HDMI

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

El conector HDMI v2.0 4K hembra-hembra Simon 75 es la solución ideal para integrar conexiones HDMI en instalaciones audiovisuales de alta definición. Diseñado como módulo pasante, permite enlazar cables HDMI manteniendo compatibilidad con el estándar HDMI 2.0 y resoluciones hasta 4K, garantizando transmisión estable de audio y vídeo digital. Este conector HDMI hembra-hembra es perfecto para viviendas, oficinas, salas de reuniones, hoteles o espacios comerciales que requieran tomas HDMI empotradas en pared para televisores, proyectores, consolas o sistemas multimedia. Compatible con las series Simon 75, Simon 82 y Serie Simon 360, se instala en caja universal ocupando 1 elemento, apto para superficie o empotrar. Una solución práctica y profesional para instalaciones multimedia modernas con conectividad HDMI 4K integrada.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON