SIMON - Conector rápido aéreo H 5P gris grafito - CR5003/14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Toma
Tasa de voltaje - 400 V
Corriente asignada - 16 A
Número de polos - 5
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CR5003/14
Ref.Sonepar
219309
EAN
8426436054981
Modelo:
Toma
Tasa de voltaje:
400 V
Corriente asignada:
16 A
Número de polos:
5
Grado de protección (IP):
IP20
Diámetro del cable:
0.75...2.5 mm
Sección de conexión (cable fino):
45...331 mm²
Sección transversal de conexión (corona maciza):
45...331 mm²
Número de conexiones por polo:
2
Codificación del polo:
N, E, 1, 2, 3
Codificación mecánica:
sí
Codificación por colores/inserción del contacto:
Negro
Mecanismo de bloqueo:
Integrado en conector
Disminución de tensión:
sí
Material de la carcasa:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
sí
Material de contacto:
Otros
Contactos de acabado de superficie:
Sin tratamiento
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Longitud:
48 mm
Altura:
15 mm
Anchura:
75 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


