SIMON - Conector rápido aéreo M 3P blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Toma
Tasa de voltaje - 250 V
Corriente asignada - 20 A
Número de polos - 3
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CR0004/9
Ref.Sonepar
315321
EAN
8426436039766
Modelo:
Toma
Tasa de voltaje:
250 V
Corriente asignada:
20 A
Número de polos:
3
Grado de protección (IP):
IP20
Diámetro del cable:
0.75...2.5 mm
Sección de conexión (cable fino):
45...331 mm²
Sección transversal de conexión (corona maciza):
45...331 mm²
Número de conexiones por polo:
2
Codificación del polo:
L, N, PE
Codificación mecánica:
sí
Codificación por colores/inserción del contacto:
Blanco
Mecanismo de bloqueo:
Integrado en conector
Disminución de tensión:
sí
Material de la carcasa:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
sí
Material de contacto:
Otros
Contactos de acabado de superficie:
Sin tratamiento
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Longitud:
28.2 mm
Altura:
12.6 mm
Anchura:
69.4 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


