SIMON - Conector rápido empotrar M 3P rojo - CR0002/6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 250 V
Corriente asignada - 20 A
Número de polos - 3
Grado de protección (IP) - IP20
Tipo de conexión - Conexión de abrazadera con resorte
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CR0002/6
Ref.Sonepar
196578
EAN
8426436054943
Tasa de voltaje:
250 V
Corriente asignada:
20 A
Número de polos:
3
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de conexión:
Conexión de abrazadera con resorte
Modelo:
Toma
Versión integrada:
Pieza integrada/conexión enchufable
Ángulo de enchufe:
Recto
Número de conexiones por polo:
2
Codificación del polo:
L, N, PE
Receptáculo de color:
Rojo
Mecanismo de bloqueo:
Integrado en conector
Material de la carcasa:
Policarbonato (PC)
Libre de halógenos:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
0.25 kV
Longitud:
32.8 mm
Altura:
17.8 mm
Anchura:
37.5 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


