SIMON - Conector RJ45 CAT5E FTP

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus (toma)

  • Tipo de conector - RJ45 8(4)

  • Apantallado - sí

  • Categoría - 5E

  • Tipo de conexión - 110

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CJ545FM

Ref.Sonepar

161107

EAN

8421053091562

Modelo:

Bus (toma)

Tipo de conector:

RJ45 8(4)

Apantallado:

sí

Categoría:

5E

Tipo de conexión:

110

Herramienta especial necesaria:

sí

Apto para cable redondo:

sí

Apto para cable plano:

sí

Apto para conductor de cable litz:

no

Compatible con núcleos duros:

sí

Color:

Blanco

Transparente:

no

Tamaño mínimo AWG:

24

Tamaño máximo AWG:

22

Conector RJ45 de la serie Simon CABLEADO ESTRUCTURADO, categoría 5E FTP. Conectores hembra RJ45 UTP y FTP con contactos IDC 110 para inserción con herramienta (ref. CH100). Montaje en las placas de Voz y Datos SIMON (Placas número 67).

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON