SIMON - Conector RJ45 H-H CAT6 UTP KEYSTONE

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - RJ45 8(4)

  • Apantallado - no

  • Categoría - 6

  • Tipo de conexión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CJ645UF

Ref.Sonepar

275490

EAN

8421053197653

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

RJ45 8(4)

Apantallado:

no

Categoría:

6

Tipo de conexión:

Otros

Herramienta especial necesaria:

no

Apto para cable redondo:

sí

Apto para cable plano:

sí

Apto para conductor de cable litz:

sí

Compatible con núcleos duros:

sí

Color:

Negro

Transparente:

no

Tamaño mínimo AWG:

Otros

Tamaño máximo AWG:

22

Conector de datos RJ45 de categoría 6 UTP con clipaje Keystone y conexión hembra-hembra en acabado negro para combinar con las versiones de kit Flash 90 con alojamiento para conector keystone de color negro

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON